DAYTON 31LH49 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460 | AG83.5MFY

DAYTON 31LH49 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460

În stoc
Articol: AG2MFY Model: 31LH49

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€428.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.5-3.1 / 1.6
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1760
Eficiență nominală83.5%
Număr de viteze1
Lungime totală11.5 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.159
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8501515040

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHzLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
DAYTON 31LH31 trifazat 3 CP 1 1750-208/230v 460 | AG85.5MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9 / 1.41701-180050/608.75 "176083.5%€479.39
DAYTON 31LH48 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460 | AG77.0MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0 / 1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€425.42
DAYTON 31LH65 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460 | AG77.0MGQ 31LH653001-360056C3.3-3.0 / 1.53001-3600608.5 "347077.0%€428.41
DAYTON 31LH66 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460 | AG83.5MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1 / 1.61701-1800609.125 "176083.5%€750.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH49 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460
€428.41 /unitate