Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5-11/16 " , Datorie: Continuu , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Fază divizată , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Subaplicație motor: Centură Dr ventilator / suflant , Protecție termică a motorului: Auto , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Diametru inel elastic: 2.25 " , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Lungimea axului: 2 9 / 16 " , Voltaj: 115/230
DESCRIERE
- Aceste motoare au carcase TEAO (aer total închis) care trebuie instalate în fluxul de aer pentru răcirea corespunzătoare a înfășurărilor motorului pentru a preveni supraîncălzirea.
- Acestea sunt încorporate cu rulmenți cu bile pentru a prezenta pierderi reduse prin frecare în funcționarea la viteză mare și o varietate de intervale de temperatură, prevenind uzura componentei de rulare.
- Ele vin cu știfturi elastice extinse pe bază pentru suspendarea motorului pentru a amortiza vibrațiile și zgomotul în timpul pornirii motorului.
- Aceste unități sunt integrate cu un protector termic automat care oprește motorul în timpul generării excesive de căldură și resetează puterea imediat ce motorul se răcește.
Întrebări Frecvente
Ce este o operațiune continuă?
Funcționarea continuă suportă o sarcină constantă fără a depăși temperatura declarată pentru a ajunge la echilibrul termic.
Care este avantajul unui condensator permanent split?
PSC-urile (condensatori divizați permanenți) sunt conectate permanent la motoare pentru a produce un cuplu de pornire ridicat, ideal pentru utilizarea în sistemele HVAC. Aceste unități au aceeași fază de condensator și condensator în circuit atât pentru pornire, cât și pentru funcționare, spre deosebire de motoarele monofazate care folosesc faza de condensator numai în timpul pornirii motorului.
În ce direcție poate fi rotit motorul?
Motoarele fermei de păsări pot fi rotite atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic.