MARATHON MOTORS 048A11T2022 Motor Divizat 1/3 CP 1075 Rpm 115 V | AF8BCQ 24PT96 / X028

MARATHON MOTORS 048A11T2022 Motor Split Faza 1/3 Hp 1075 Rpm 115 V

În stoc
Articol: AF8BCQ Model: 048A11T2022Ref încrucișat: 24PT96 / X028

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€620.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator păsări de curte
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Y
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.2/2.1
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Eficiență nominală68%
Număr de viteze1
Lungime totală10 13 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel7-22/25 "
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Model de știft1-3/25" x 5-3/25"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.47
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)23.19
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelSună la Centrul de apelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMModel de știftHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificarePreț
MARATHON MOTORS 048A11T2021 Motor Divizat 1/4 CP 1075 Rpm 115 V | AF8BCP 24PT95 / X027 048A11T20217.55 "48Y3.2/1.61001-11001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1075€521.52
MARATHON MOTORS 048A11T2023 Motor Divizat 1/2 CP 1075 Rpm 115 V | AF8BCR 24PT97 / X029 048A11T20237-22/25 "48Y6.4/3.21001-11001-3/25" x 5-3/25"1/28.25 "1075€610.81
MARATHON MOTORS 048A17T118 Motor Divizat 1/4 CP 1625 Rpm 115 V | AF8BCT 24PT98 / X030 048A17T1188-3/25 "48Y3.6/1.81601-17001-11/25" x 5-3/25"1/48.5 "1625€571.22
MARATHON MOTORS 048A17T119 Motor Divizat 1/2 CP 1625 Rpm 115 V | AF8BCU 24PT99 / X032 048A17T1198-20/23 "48Y5.4/2.71601-17001-11/25" x 5-3/25"1/29.25 "1625€661.47
MARATHON MOTORS 048A17T2002 Motor Divizat 1/4 CP 1625 Rpm 115 V | AF8BCV 24PV01 / X024 048A17T20027.55 "48Z2.9/1.41601-17001-3/25" x 5-3/25"1/47.5 "1625€505.15
MARATHON MOTORS 048A17T2003 Motor Divizat 1/3 CP 1625 Rpm 115 V | AF8BCW 24PV02 / X025 048A17T20037.55 "48Z4.4/2.21601-17001-3/25" x 5-3/25"1/37.5 "1625€536.03
MARATHON MOTORS 048A17T2004 Motor Divizat 1/2 CP 1625 Rpm 115 V | AF8BCX 24PV03 / X026 048A17T20047-22/25 "48Z6.0/3.01601-17001-3/25" x 5-3/25"1/28.5 "1625€582.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T2022 Motor Split Faza 1/3 Hp 1075 Rpm 115 V
€620.50 /unitate