A B Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5" , Condensator necesar: Nici unul , Datorie: Transmisie continuă , Carcasa: În aer liber , Cadru: 42Y , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Lungimea cablului: 31 "până la 34" , Lungime mai puțin arbore: 3.375 " , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Polul umbrit , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: Polul umbrit , Montare: Față , RPM plăcuță: 1500 , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 5.875 " , Faza: 1 , Rotație: CCWLE , Interval RPM: 1401-1500 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 16 " , Lungimea axului: 2.5 " , Orientarea arborelui: Orizontală , Tip arbore: Plat , Model Stud: 1-11/16 x 1-11/16" , Protectie termala: Auto , Voltaj: 230