Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY OTC6004 Motor ventilator condensator 1/20 CP 1500 rpm | AD2LTY 3RCU9

CENTURY OTC6004 Motor ventilator condensator 1/20 CP 1500 rpm

În stoc
Element: AD2LTY Model: OTC6004Crucea Ref: 3RCU9
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
€256.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5"
Condensator necesarNici unul
TaxăTransmisie continuă
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le42Y
Amplificatori de încărcare completă1.1
HP1/20
Hz50/60
Clasa de izolareB
Plumb lungime31 "până la 34"
Lungime mai mică ax3.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPolul umbrit
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPolul umbrit
MontareFață
RPM pe placa de identificare1500
Număr de viteze1
Lungime totală5.875 "
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 16 "
Lungimea axului2.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Model de știft1-11/16 x 1-11/16"
Cantitatea stud4
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.069
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8501106020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPPreț
Motor ventilator condensator CENTURY OTC6001 1/15 CP 1500 rpm | AD2LUA 3RCV3 OTC60011.31/15€280.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY OTC6004 Motor ventilator condensator 1/20 CP 1500 rpm
€256.02 /unitate