Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR Receptacle, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AD6ZRT 4CV24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL2620AR, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire

În stoc
Articol: AD6ZRT Model: HBL2620ARCrucea Ref: 4CV24
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
€130.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient învelit în unghi
amperi30
CuloriGri, alb
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime3.14 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime4.77 "
MaterialPBT modificat prin impact
Max. HP2
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL6-30R
NEMA Rating-ulL6-30R
Numărul bandelor1 viteze
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
TipÎnvelit
Voltaj250 VAC
Voltaj250 VAC
wattage7500 W
Lăţime2.85 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310AR Priză unghiulară, un grup, 20 A, 125 VCA, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20GriL5-20R23-WireMonofazate125 VAC€81.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR Priză unghiulară, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20GriL6-20R23-WireMonofazate250 VAC€71.87
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2420AR Priză unghiulară, un grup, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli | AD3ZHK 6CT4 HBL2420ARL15-20R20GriL15-20R34-WireTrei faze250 VAC€117.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Priză unghiulară, un grup, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 480 poli | AD3ZQW 6CV4 HBL2430ARL16-20R20GriL16-20R34-WireTrei faze480 VAC€113.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR Receptacul unghiular, 20A, 3-fazat, Wye 120/208VAC, 4-poli, 5 fire împământare | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20GriL21-20R45-Wire3 fază WYE120/208 VAC Y€136.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR Priză unghiulară, un grup, 30 A, 125 VCA, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30GriL5-30R23-WireMonofazate125 VAC€133.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710AR Priză unghiulară, un grup, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZTA 4CV32 HBL2710ARL14-30R30GriL14-30R34-WireMonofazate125 / 250 VAC€190.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize HBL2620AR, 30A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire
€130.75 /unitate