Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Priză unghiulară, un grup, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 480 poli | AD3ZQW 6CV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Priză unghiulară, un grup, 20 A, trifazic, Delta, 3 VCA, 480 poli

În stoc
Articol: AD6ZQW Model: HBL2430ARCrucea Ref: 4CV01
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
€113.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient învelit în unghi
amperi20
CuloriGri
Suport conectareTerminale cu șuruburi cu fir din spate
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șuruburi cu fir din spate
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateIndustrial
Înălţime3.14 "
HP5
IP Rating-ul20
Lungime4.77 "
Materialtermoplastic
Max. HP5
MontareMontarea cu șurub
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL16-20R
NEMA Rating-ulL16-20R
Numărul bandelor1 viteze
Număr de poli3
Număr de fire4-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăTrei faze
TipÎnvelit
Voltaj480 VAC
VoltajTrifazat Delta 3 VAC
wattage9600 W
Lăţime2.85 "
Dimensiunea firului# 16 AWG la # 8 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu capac de blocare

Variante de produs

ProdusModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310AR Priză unghiulară, un grup, 20 A, 125 VCA, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGK 4CT60 HBL2310ARL5-20R20GriL5-20R23-WireMonofazate125 VAC€81.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320AR Priză unghiulară, 20A, 250VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZGU 4CT68 HBL2320ARL6-20R20GriL6-20R23-WireMonofazate250 VAC€71.87
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL2420AR Priză unghiulară, un grup, 20A, trifazic, Delta, 3VAC, 250 poli | AD3ZHK 6CT4 HBL2420ARL15-20R20GriL15-20R34-WireTrei faze250 VAC€117.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510AR Receptacul unghiular, 20A, 3-fazat, Wye 120/208VAC, 4-poli, 5 fire împământare | AD6ZRE 4CV09 HBL2510ARL21-20R20GriL21-20R45-Wire3 fază WYE120/208 VAC Y€136.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610AR Priză unghiulară, un grup, 30 A, 125 VCA, 2 poli, împământare cu 3 fire | AD6ZRL 4CV17 HBL2610ARL5-30R30GriL5-30R23-WireMonofazate125 VAC€133.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2620AR Receptacle, 30A, 250VAC, 2 poli, 3 fire împământare | AD6ZRT 4CV24 HBL2620ARL6-30R30Gri, albL6-30R2Împământare cu 3 fireMonofazate250 VAC€130.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2710AR Priză unghiulară, un grup, 30A, 125/250VAC, 3 poli, împământare cu 4 fire | AD6ZTA 4CV32 HBL2710ARL14-30R30GriL14-30R34-WireMonofazate125 / 250 VAC€190.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430AR Priză unghiulară, un grup, 20 A, trifazic, Delta, 3 VCA, 480 poli
€113.57 /unitate