HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize înclinate cu carcasă de siguranță, 2 / 3 / 4 poli


Filtru
Conectivitate: Terminale cu șuruburi cu fir din spate , Nota: Industrial , Evaluare IP: 20 , Lungime: 4.77 " , Montare: Montarea cu șurub , Tip de montare: Spălați montura , Număr de bande: 1 viteze , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Tip: Învelit , Dimensiunea firului: # 16 AWG la # 8 AWG , Tip fir: Standard
StilModelConfigurare NEMAamperiCuloriNEMA Rating-ulNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL2310AR
L5-20R20GriL5-20R23-WireMonofazate125 VAC€81.42
B
HBL2610AR
L5-30R30GriL5-30R23-WireMonofazate125 VAC€133.35
C
HBL2320AR
L6-20R20GriL6-20R23-WireMonofazate250 VAC€71.88
D
HBL2620AR
L6-30R30Gri, albL6-30R2Împământare cu 3 fireMonofazate250 VAC€130.75
E
HBL2710AR
L14-30R30GriL14-30R34-WireMonofazate125 / 250 VAC€190.99
F
HBL2420AR
L15-20R20GriL15-20R34-WireTrei faze250 VAC€117.63
G
HBL2720AR
L15-30R30GriL15-30R34-WireTrei faze250 VAC€198.66
H
HBL2430AR
L16-20R20GriL16-20R34-WireTrei faze480 VAC€113.57
I
HBL2730AR
L16-30R30GriL16-30R34-WireTrei faze480 VAC€183.59
J
HBL2510AR
L21-20R20GriL21-20R45-Wire3 fază WYE120/208 VAC Y€136.61
K
HBL2810AR
L21-30R30Gri, albL21-30R4Împământare cu 5 fire3 fază WYE120/208 VAC Y€197.99

Prize înclinate cu carcasă de siguranță, 2 / 3 / 4 poli

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele înclinate Twist-Lock încovoiate Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Aceste recipiente femele, înclinate în unghi, au carcasă termoplastică cu o reținere a terminalelor din policarbonat pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Acestea prezintă un design de carcasă înclinat, pentru utilizarea spațiului minim în timpul operațiunii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 20 / 30A de culoare gri, disponibile cu tensiuni nominale de 120 / 208, 125, 250 și 480VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?