STAFFORD MFG Seria Signature, guler de arbore filetat ACME din două piese, mâna stângă


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel , Tip: Mâna stângă ACME
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Dimensiunea șurubuluiLăţime
A
11L108F
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L104F
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L102F
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L112F
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L106F
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "
RFQ
A
11L100F
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L008F
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "
RFQ
A
11L208F
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L204F
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L200F
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"
RFQ
A
11L012F
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L006F
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ
A
11L010F
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 3/40.500 "
RFQ
A
11L014F
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "
RFQ
A
11L007F
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "
RFQ

Seria Signature, guler de arbore filetat ACME din două piese, mâna stângă

Gulerele ACME din seria Stafford Manufacturing Signature sunt componente mecanice utilizate pentru a fixa și poziționa componentele pe un arbore filetat cu un profil de filet ACME pe partea stângă. Acestea constau din două jumătăți separate care pot fi ușor asamblate și dezasamblate în jurul unui arbore. Fiecare jumătate are un orificiu interior cu un filet ACME pe partea stângă, permițându-i să se cupleze cu filetul corespunzător de pe arbore. Designul lor împărțit permite instalarea și îndepărtarea ușoară fără a fi necesară dezasamblarea arborelui. Aceste gulere despicate din două piese sunt ideale pentru aplicații precum limitarea cursei, opriri și tensionarea înălțimii și arcurilor. Au o putere de prindere excelentă, sunt prelucrate cu precizie și nu se deteriorează.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?