DAYTON 31LH65 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460 | AG77.0MGQ

DAYTON 31LH65 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460

În stoc
Articol: AG2MGQ Model: 31LH65

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€383.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.0 / 1.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3470
Eficiență nominală77.0%
Număr de viteze1
Lungime totală10 11 / 16 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6975
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8501515040

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMHzLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
DAYTON 31LH31 trifazat 3 CP 1 1750-208/230v 460 | AG85.5MFD 31LH311701-180056H3.2-2.9 / 1.41701-180050/608.75 "176083.5%€512.18
DAYTON 31LH48 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460 | AG77.0MFX 31LH483001-360056C3.3-3.0 / 1.53001-3600608 11 / 6 "347077.0%€389.22
DAYTON 31LH49 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460 | AG83.5MFY 31LH491701-180056C3.5-3.1 / 1.61701-1800608.75 "176083.5%€383.32
DAYTON 31LH66 trifazat 3 CP 1 1760-208/230v 460 | AG83.5MGR 31LH661701-180056HC3.5-3.1 / 1.61701-1800609.125 "176083.5%€664.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH65 trifazat 3 CP 1 3470-208/230v 460
€383.32 /unitate