VESTIL Seria EHLT-N Mese de ridicare cu foarfece înguste


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Albastru , Material: Oţel , Max. Înălţime: 24 " , CP motor: 2 CP , Mișcare: Neportabil, fix , Presiune de operare: 3000 psi , Tip operațiune: Pendent de mână, electric , Lungimea platformei: 48 " , Lățimea platformei: 16 " , Sursa de putere: Cu cablu electric , Apăsați butonul de comandă manuală Tensiune: 24V AC
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăCapacitateVoltajFazăPreț (ex. TVA)
A
EHLT-N-1648-1-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "1000 lbs.460V AC3€7,094.33
B
EHLT-N-1648-2-32
48.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€7,609.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?