VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Masă electrică hidraulică cu foarfece, îngustă, 1000 lb., albastru, oțel | AG7RJF

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Masă electrică hidraulică cu foarfece, îngustă, 1000 lb., albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7RJF Model: EHLT-N-1648-1-32

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,094.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Lungime cablu96 "
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime8"
Evaluarea componentelor hidraulice3000 psi
Hz60
Lungime48.38 "
Viteza de ridicare7 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.24 "
Înălțime coborâtă8"
MaterialOţel
Max. Înălţime24 "
CP motor2 CP
MişcareNeportabil, fix
Presiune de funcționare3000 psi
Tipul operațieiPendent de mână, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului16 "
Sursa de putereCu cablu electric
Buton de comandă manuală24V AC
Voltaj de control manual cu butonul de apăsare24V AC
Înălțimea ridicată32 "
Capacitate statică1000 lbs.
Voltaj460V AC
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeÎnălțime coborâtăÎnălțimea ridicatăCapacitateVoltajFazăPreț
VESTIL EHLT-N-1648-2-32 Masă electrică hidraulică cu foarfece, îngustă, 2000 lb., albastru, oțel | AG7RJG EHLT-N-1648-2-3248.38 "16.38 "8"8"32 "2000 lbs.460V AC3€7,609.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLT-N-1648-1-32 Masă electrică hidraulică cu foarfece, îngustă, 1000 lb., albastru, oțel
€7,094.34 /unitate