BALDOR MOTOR EL11318 Single Phase Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56H Frame | AJ6TFZ

BALDOR MOTOR EL11318 Motor monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 56H

În stoc
Articol: AJ6TFZ Model: EL11318

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,304.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 4.2
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3528LC
Număr de poli4
producție1.000 CP
Lungime totală11.75 "
Fază1
Factor de putere93
Factor de serviciu1.15
Viteză1,750 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj230V 115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 82.60%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EL11203 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 CP-F--€787.56
MOTOR BALDOR EL11204 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 CP-F--€939.73
MOTOR BALDOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEZ EL112053/1.5--1/3 CP-F--€831.71
MOTOR BALDOR EL11206 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 CP-F--€846.81
MOTOR BALDOR EL11207 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFB EL11207A 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,002.46
MOTOR BALDOR EL11208 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 CP-F--€885.14
MOTOR BALDOR EL11209 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFD EL11209A 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€950.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EL11318 Motor monofazat, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 CP, ODP, cadru 56H
€1,304.48 /unitate