MOTOR BALDOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEZ

BALDOR MOTOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 cadru

În stoc
Articol: AJ6TEZ Model: EL11205

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Eficiență70.50%
Tip de carcasăODP
Materiale cadruOţel
Marimea ramei48
Amplificatori de încărcare completă3/1.5
HP1/3 CP
Clasa de izolareF
Tip montarePicior
Lungime totală9.76 "
Fază1 tel
Evaluare60 Hz
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.0.5 "
Voltaj115 / 230 V
Greutate24 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3600 rpm
    • volți @ frecvență: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperibazăHPIzolațieClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EL11203 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1/4 CP-F--€1,445.07
MOTOR BALDOR EL11204 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1/4 CP-F--€1,724.27
MOTOR BALDOR EL11206 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1/3 CP-F--€1,553.75
MOTOR BALDOR EL11207 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFB EL11207A 1.93.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-€1,839.38
MOTOR BALDOR EL11208 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1/2 CP-F--€1,624.07
MOTOR BALDOR EL11209 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, ODP, 48 Cadru | AJ6TFD EL11209A 2.44.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-€1,743.48
MOTOR BALDOR EL11300 Motor monofazat, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TFE EL11300A 1.52.9 A @ 115 V 1.5 A @ 230 V---B3416LC-€1,792.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EL11205 Motor monofazat, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, ODP, 48 cadru
€1,526.05 /unitate