APOLLO VALVES Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38LF-100


Filtru
Conformitate: NSF / ANSI 372 , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune: 125 psi , Sigiliu: silicon
StilModelÎnălţimeMaterialMărimeaTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A
38LF10301
2.5 "Bronz fără plumb1 / 2 "212 grade F1.187 "€89.98
A
38LF10303
2.5 "Chrome fără bronz, fără plumb1 / 2 "212 grade F1.187 "€128.59
A
38LF10101
2.375 "Bronz fără plumb1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€78.77
A
38LF10201
2.375 "Bronz fără plumb3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€74.67
A
38LF10103
2.375 "Chrome fără bronz, fără plumb1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€69.53
A
38LF10203
2.375 "Chrome fără bronz, fără plumb3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€69.34
A
38LF10401
3 1 / 16 "Bronz fără plumb3 / 4 "212 grade F2.12 "€100.32
A
38LF10403
3 1 / 16 "Chrome fără bronz, fără plumb3 / 4 "212 grade F2.12 "€150.62
A
38LF10501
4 1 / 16 "Bronz fără plumb1"212 grade F2.875 "€203.03
A
38LF10801
4.5 "Bronz fără plumb2"180 grade F3.75 "€566.36
A
38LF10701
4.375 "Bronz fără plumb1.5 "180 grade F3.75 "€396.67
A
38LF10601
4.375 "Bronz fără plumb1.25 "140 grade F3.75 "€355.14

Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38LF-100

Disjunctoarele cu vid de tip atmosferic din seria Apollo 38LF-100 sunt utilizate în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni refluxul și pentru a proteja apa potabilă de contaminare. Aceste întrerupătoare de vid sunt instalate în sistemele sanitare, sistemele de irigare și aplicațiile industriale unde există riscul de sifonare inversă. Când presiunea apei scade, aceste dispozitive se deschid automat pentru a admite aer, întrerupând vidul și împiedicând curgerea inversă a apei nepotabile în alimentarea cu apă curată. Acestea au o construcție din bronz cu finisaj cromat lustruit pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste întrerupătoare de vid pot fi operate la presiuni de până la 125 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?