Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 38LF10303 Disrupator de vid 1/2 inch Fnpt Chrome 125 Psi | AG2BNJ 31EE43

APOLLO VALVES 38LF10303 Disruptor cu vid 1/2 inch Fnpt Chrome 125 Psi

În stoc
Articol: AG2BNJ Model: 38LF10303Crucea Ref: 31EE43
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
€128.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpărgător de vid
ConformitateNSF / ANSI 372
Tip conexiuneFNPT
Înălţime2.5 "
MaterialChrome fără bronz, fără plumb
Presiune maximă125 psi
Pecetluisilicon
Mărimea1 / 2 "
Temp. Gamă212 grade F
Lăţime1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialMărimeaTemp. GamăLăţimePreț
APOLLO VALVES 38LF10101 Disruptor de vid 1/4 inch Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Bronz fără plumb1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€78.77
APOLLO VALVES 38LF10201 Spărgător de vid 3/8 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Bronz fără plumb3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€74.67
APOLLO VALVES 38LF10301 Disruptor de vid 1/2 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Bronz fără plumb1 / 2 "212 grade F1.187 "€89.99
APOLLO VALVES 38LF10401 Spargator de vid 3/4 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Bronz fără plumb3 / 4 "212 grade F2.12 "€100.32
APOLLO VALVES 38LF10501 Spargator de vid 1 inch Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Bronz fără plumb1"212 grade F2.875 "€203.03
APOLLO VALVES 38LF10601 Disruptor de vid 1-1/4 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Bronz fără plumb1.25 "140 grade F3.75 "€355.14
APOLLO VALVES 38LF10701 Spărgător de vid 1-1/2 inch Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Bronz fără plumb1.5 "180 grade F3.75 "€396.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10303 Disruptor cu vid 1/2 inch Fnpt Chrome 125 Psi
€128.59 /unitate