Motoare de transmisie prin curea, cu diametrul arborelui de 1/2 inch
Motoarele Dayton de transmisie cu cureaua rotesc un scripete sau o curea pentru a alimenta echipamente HVAC, cum ar fi ventilatoare cu transmisie prin curea, răcitoare de aer, ventilatoare de acoperiș și circulatoare de aer. Aceste motoare au cadre din oțel/oțel laminat pentru rigiditate structurală și sunt integrate cu rulmenți cu bile/manșon pentru frecare de rotație redusă. De asemenea, au un condensator care oferă putere suplimentară în timpul pornirii pentru a oferi un cuplu mare de pornire în timp ce rulează la o viteză maximă de 1725 rpm. Aceste motoare oferă o eficiență nominală de până la 66% și sunt disponibile în variante cu fază divizată și pornire cu condensator.