Motor DAYTON 6K030, 1/3 CP, design cu fază divizată, 1725 rpm, 115 V, cadru 56Z | AE9JFA

DAYTON Motor 6K030, 1/3 CP, design cu fază divizată, 1725 rpm, 115 V, cadru 56Z

În stoc
Articol: AE9JFA Model: 6K030

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€285.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56Z
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725
Eficiență nominală65.00%
Lungime totală9 15 / 16 "
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel7.625 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501404040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Motor Dayton 6K030 ideal pentru utilizare la ventilatoare, suflante și răcitoare de aer
    • Motoare de curent alternativ HVAC cu cuplu de pornire scăzut până la moderat, care ajunge treptat la viteza maximă
    • Izolație de clasă B, motor cu transmisie cu curea cu design în fază divizată pentru o funcționare mai silențioasă
    • Cadrul motorului din oțel 56z cu carcasă deschisă rezistentă la picurare oferă rigiditate, înfășurări mai reci și previne supraîncălzirea
    • Protecție termică automată pentru întreruperea circuitului și prevenirea arderii motorului
    • Motor cu funcționare continuă cu eficiență nominală de 65% și montare pe bază de suport
    • Recunoscut UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelArticolClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
DAYTON 1AGG1 Motor Condensator Start 1/4 Hp 1725 115/208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "7 13 / 16 "40 grade CH VAC / RCondensator-Start€436.88
DAYTON 1AGG2 Motor Condensator Start 1/3 Hp 1725 115/208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "8 11 / 32 "40 grade CH VAC / RCondensator-Start€561.37
DAYTON 3K091 Motor 1/4 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UEM 3K091Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "7 15 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€313.31
DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UET 3K371Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "10 "40 grade CH VAC / RFază divizată€521.12
DAYTON 3K384 Motor 1/3 CP Divizat 1725 Rpm 115 V | AC9UEU 3K384Motor de transmisie cu cureaBManșon5.625 "8.375 "40 grade CH VAC / RFază divizată€318.69
DAYTON 3K386 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UEV 3K386Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "10 1 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€577.02
Motor DAYTON 3K613 1/6 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UEZ 3K613Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "6 15 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€446.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor 6K030, 1/3 CP, design cu fază divizată, 1725 rpm, 115 V, cadru 56Z
€285.15 /unitate