DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UET

DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V

În stoc
Element: AC9UET Model: 3K371

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€521.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de transmisie cu curea
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.1/2.9
HP1 / 3, 1 / 9
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorCentură Dr ventilator / suflant
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1725/1140
Eficiență nominală58.3%
Fază1
Diametru inel rezistent.2.5 "
Sună la Centrul de apel9.5 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.35
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.5 "
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.315
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8501404040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolClasa de izolareRulmențiDiapozitivul corpului.Lungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
DAYTON 1AGG1 Motor Condensator Start 1/4 Hp 1725 115/208-230v 48yz | AA8VCU 1AGG1Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "7 13 / 16 "40 grade CH VAC / RCondensator-Start€436.88
DAYTON 1AGG2 Motor Condensator Start 1/3 Hp 1725 115/208-230v 48z | AA8VCV 1AGG2Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "8 11 / 32 "40 grade CH VAC / RCondensator-Start€561.37
DAYTON 3K091 Motor 1/4 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UEM 3K091Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "7 15 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€313.31
DAYTON 3K384 Motor 1/3 CP Divizat 1725 Rpm 115 V | AC9UEU 3K384Motor de transmisie cu cureaBManșon5.625 "8.375 "40 grade CH VAC / RFază divizată€318.69
DAYTON 3K386 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V | AC9UEV 3K386Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "10 1 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€577.02
Motor DAYTON 3K613 1/6 CP 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UEZ 3K613Motor de transmisie cu cureaBMinge5.625 "6 15 / 16 "40 grade CH VAC / RFază divizată€446.72
Motor de transmisie prin curea DAYTON 3K771, 1/4 CP, fază divizată, 1725 rpm, 115 V | AC9UFE 3K771Motor de transmisie cu cureaBManșon5.625 "7.437 "40 grade CH VAC / RFază divizată€291.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3K371 Motor 1/3 1/9 CP 1725/1140 Rpm 115 V
€521.12 /unitate