SQUARE D Întrerupătoare: Seria QDL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 240 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 3.93 " , Marimea ramei: 250A / QD , Max. Dimensiunea firului: 300 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 4AWG , Montare: Free Stand , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic
StilModelamperiÎnălţimeNumăr de poliFazăLăţimePreț (ex. TVA)
A
QDL22070
706.47 "213"€1,917.92
B
QDL32070
706.47 "334.5 "€2,864.22
A
QDL22080
806.47 "213"€1,770.92
B
QDL32080
806.47 "334.5 "€2,764.21
B
QDL32090
906.47 "334.5 "€2,764.21
A
QDL22100
1006.47 "213"€2,018.27
A
QDL22110
1106.47 "213"€1,670.39
B
QDL32110
1106.47 "334.5 "€2,866.28
B
QDL32125
1256.47 "334.5 "€2,679.90
A
QDL22125
1256.47 "213"€1,770.92
B
QDL32150
1506.5 "334.5 "€2,604.97
A
QDL22150
1506.47 "213"€1,736.95
A
QDL22175
1756.47 "213"€1,770.92
B
QDL32175
1756.47 "334.5 "€2,723.55
A
QDL22200
2006.47 "213"€1,361.50
B
QDL32200
2006.47 "334.5 "€2,494.31
A
QDL22225
2256.47 "213"€1,812.89
B
QDL32225
2256.47 "334.5 "€2,402.71
B
QDL32250
2506.47 "334.5 "€3,601.50

Întrerupătoare: Seria QDL

Întreruptoarele Square D din seria QDL vin într-un cadru PowerPact Q pentru protecție la supracurent și pornirea sistemelor de curent alternativ. Aceste întreruptoare de circuit dispun de un mecanism de comutare peste centru, cu o acțiune fără declanșare pentru o funcționare rapidă de declanșare și întrerupere. Butonul integrat de apăsare pentru declanșare din capac permite utilizatorului să declanșeze manual întrerupătorul. Aceste întrerupătoare sunt construite în conformitate cu Standardul UL 489 și Standardul NEMA AB-1-1999. Acestea dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic care anulează curentul ușor, în timp ce răspunde instantaneu la fluctuațiile puternice. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste întreruptoare în configurații cu 2 și 3 poli.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?