Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QDL32200 Întrerupător 200a 3p 240vac Lug | AF9HQP 2JXH2

SQUARE D QDL32200 Întrerupător 200a 3p 240vac Lug

În stoc
Articol: AF9HQP Model: QDL32200Crucea Ref: 2JXH2
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
€1,449.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
amperi200
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime3.93 "
Marimea ramei250A / QD
Înălţime6.47 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2400A
Setare declanșare cu amplificator redus1200A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului300 kcmil
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.142
Înălțimea navei (cm)15.7
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)15.7
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeNumăr de poliFazăLăţimePreț
SQUARE D QDL22070 Întrerupător 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"€1,086.43
SQUARE D QDL22080 Întrerupător 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"€2,008.54
SQUARE D QDL22100 Întrerupător 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22110 Întrerupător 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"€1,668.41
SQUARE D QDL22125 Întrerupător 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22150 Întrerupător 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"€959.05
SQUARE D QDL22175 Întrerupător 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"€959.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QDL32200 Întrerupător 200a 3p 240vac Lug
€1,449.88 /unitate