NTN Seria UCP2, rulment cu bile montat


Filtru
Material rulment: Oţel , Tip rulment: Minge , Culoare: Verde , Finalizarea: Vopsea durabilă , Material carcasă: Fontă , Inserați: Bearing , Material insert: 52100 Oțel cromat , Tip de blocare: Set de șuruburi , Număr de șuruburi: 2 , Temp. Gamă: -20 grade până la 250 grade F
StilModelLungime totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montarePreț (ex. TVA)
A
UCP208-108D1
1 15 / 16 "1 / 2 "-2.125 "4,000 lb.1.5 "6,550 lb.5-13/32 "€217.41
A
UCP204-012D1
5"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "€109.29
A
UCP201-008D1
5"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "€121.33
A
UCP202-010D1
5"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "€124.03
A
UCP205-014D1
5.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "€139.58
A
UCP205-100D1
5.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "€117.65
A
UCP207-106D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.375 "5,750 lb.5"€193.96
A
UCP207-107D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.437 "5,750 lb.5"€193.96
A
UCP207-104D1
6 9 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "3,440 lb.1.25 "5,750 lb.5"€193.96
A
UCP206-103D1
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "€136.66
A
UCP206-102D1
6.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "€164.85
A
UCP206-104D1
6.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.25 "4,400 lb.4.75 "€164.85
A
UCP209-111D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1-11/16 "7,350 lb.5.75 "€252.15
A
UCP209-110D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1.625 "7,350 lb.5.75 "€255.69
A
UCP209-112D1
7 15 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "2.125 "4,590 lb.1.75 "7,350 lb.5.75 "€252.15
A
UCP210-115D1
8.125 "5 / 8 "-2.375 "5,220 lb.1-15/16 "7,900 lb.6.25 "€282.89
A
UCP211-203D1
8.625 "5 / 8 "5 / 8 "2.375 "6,570 lb.2.187 "9,750 lb.6-23/32 "€316.08
A
UCP211-200D1
8.625 "5 / 8 "5 / 8 "2.375 "6,570 lb.2"9,750 lb.6-23/32 "€273.98
A
UCP212-207D1
9.5 "5 / 8 "5 / 8 "2.75 "8,100 lb.2.437 "11,800 lb.7.25 "€415.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?