Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu bile montat NTN UCP209-110D1, alezaj 1-5/8 inch | AE7PPR 5ZUG9

NTN UCP209-110D1 Rulment cu bile montat, alezaj 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AE7PPR Model: UCP209-110D1Crucea Ref: 5ZUG9
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
€242.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului1 / 2 "
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
Bore Dia.1.625 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică7,350 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare5.75 "
Montarea suprafeței la centrul arborelui2.125 "
Numărul de șuruburi2
Inălțime totală4.187 "
Lungime totală7 15 / 32 "
Lățimea totală2.125 "
Capacitate de încărcare statică4,590 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.37
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCentrul orificiului de montarePreț
NTN UCP201-008D1 Rulment cu bile montat 1/2 inch alezaj | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.1 / 2 "2,890 lb.3.75 "€108.23
NTN UCP202-010D1 Rulment cu bile montat 5/8 inch alezaj | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 lb.5 / 8 "2,890 lb.3.75 "€116.68
NTN UCP204-012D1 Rulment cu bile montat 3/4 inch alezaj | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 lb.3 / 4 "2,890 lb.3.75 "€90.59
NTN UCP205-014D1 Rulment cu bile montat 7/8 inch alezaj | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.7 / 8 "3,150 lb.4.125 "€129.94
Rulment cu bile montat NTN UCP205-100D1, alezaj de 1 inch | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 lb.1"3,150 lb.4.125 "€97.49
Rulment cu bile montat NTN UCP206-102D1, alezaj de 1-1/8 inch | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 lb.1.125 "4,400 lb.4.75 "€142.95
Rulment cu bile montat NTN UCP206-103D1, alezaj 1-3/16 inch | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 lb.1.187 "4,400 lb.4.75 "€113.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCP209-110D1 Rulment cu bile montat, alezaj 1-5/8 inch
€242.46 /unitate