Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A Cuplaj 6 fascicule Alezajul clemei 5/16 x 1/4 in | AB8XNY 2ADA1

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 5/16 x 1/4 in

În stoc
Element: AB8XNY Model: FCR16-5-4-ACrucea Ref: 2ADA1
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
€130.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.5/16 x 1/4 "
Clearance Dia.1.117 "
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore0.75 "
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 010
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.1"
Lungime totală1.5 "
Dimensiunea șurubuluiM4 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul33 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.093

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezaj cleme 3/16 x 3/16 in | AB8XLK 2ACU4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-4-A Cuplaj 6 Beam Clamp Alezajul 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€107.04
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Cuplaj 6 fascicule Alezajul clemei 3/16 x 3/16 in | AB8XLV 2ACV4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-SS Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 3/16 x 3/16 in | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-SS3503/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€261.12
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€111.59
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 1/4 x 3/16 in | AB8XME 2ACW4 FCR12-4-3-SS3501/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€276.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCR16-5-4-A Cuplaj cu 6 grinzi Alezajul clemei 5/16 x 1/4 in
€130.87 /unitate