PIC GAUGES Manometru de presiune joasă, MNPT, 1/2 "NPT, Locație conexiune manometru: Partea de jos


Filtru
Certificat de calibrare: Nu , Culoarea carcasei: Oţel inoxidabil , Material carcasa: Oţel inoxidabil , Locația conexiunii: De jos , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Dimensiune cadran: 4" , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -30 grade până la 180 grade F , Aplicație principală: Presiune scăzută , Gamă: 0 la 100
StilModelCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedePreț (ex. TVA)
A
LP1-SB-402-10X17.5
0.25CupruCupru€283.89
B
LP1-SS-402-100
2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€458.97
B
LP1-SS-402-20X35
5/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€458.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?