Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Capsula manometru de joasă presiune | AG9EHJ 19RZ47

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Capsula manometru de joasa presiune

În stoc
Articol: AG9EHJ Model: LP1-SB-402-10X17.5Crucea Ref: 19RZ47

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€283.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăPresiune scăzută
Material senzorCupru
Cea mai mică absolvire0.25
Material socluCupru
Materiale umedeCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 2-1-2%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Caracteristici: Cu interior din alamă

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică absolvireMaterial socluMateriale umedePreț
PIC GAUGES LP1-SS-402-100 Capsula manometru de joasă presiune | AG9EHN 19RZ51 LP1-SS-402-1002Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€458.97
PIC GAUGES LP1-SS-402-20X35 Capsula manometru de joasă presiune | AG9EHP 19RZ52 LP1-SS-402-20X355/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€458.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES LP1-SB-402-10X17.5 Capsula manometru de joasa presiune
€283.89 /unitate