DAYTON Lămpi indicatoare ridicate, LED, 240VAC, în formă rotundă


Filtru
Viața medie: 15,000 ore , Evaluare IP: 40, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 240 VAC
StilModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NZ13
Chihlimbar20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.87
B
22NZ12
Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29
C
22NY65
Verde3.7mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.95
D
22NZ09
Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.47
E
22NY64
Roșu3.7mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€24.22
F
22NZ11
Roșu20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.47
G
22NZ10
Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29

Lămpi indicatoare ridicate, LED, 240VAC, în formă rotundă

Indicatoarele Dayton ridicate semnalează operatorului starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă, starea de pornire/oprire și multe altele în instrumente, panouri de control al comutatoarelor, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au corp din nailon, lentile din policarbonat, o ramă opțională din oțel inoxidabil pentru rezistență la șocuri și vibrații și o sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 15000 de ore). Acestea sunt proiectate să funcționeze la 240 VCA prin urechi de 0.187 inchi sau șuruburi M3.5 pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lămpi au un diametru de montare de 18 sau 22 mm pentru montare rapidă pe panouri de control sau echipamente. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare ridicate, disponibile în culorile chihlimbar, albastru, galben, alb, roșu și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?