Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY64 Indicator luminos ridicat roșu 240v | AB6XCL

DAYTON 22NY64 Indicator luminos ridicat roșu 240v

În stoc
Articol: AB6XCL Model: 22NY64

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€24.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie15,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras3.7mA
Conexiune electrica0.187 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
Grosimea panoului0.047 "până la 0.114"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 18mm.
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY65 Indicator luminos verde 240v | AB6XCM 22NY65Verde3.7mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.95
DAYTON 22NZ09 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Verde | AB6XEJ 22NZ09Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46
DAYTON 22NZ10 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Alb | AB6XEK 22NZ10Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29
DAYTON 22NZ11 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Roșu | AB6XEL 22NZ11Roșu20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46
DAYTON 22NZ12 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Albastru | AB6XEM 22NZ12Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29
DAYTON 22NZ13 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Chihlimbar | AB6XEN 22NZ13Chihlimbar20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY64 Indicator luminos ridicat roșu 240v
€24.22 /unitate