Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NZ11 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Roșu | AB6XEL

DAYTON 22NZ11 Indicator luminos ridicat 22mm 240v roșu

În stoc
Element: AB6XEL Model: 22NZ11
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
€15.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie15,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras20mA
Conexiune electricaȘurub M3.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat
Grosimea panoului0.093 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 22mm.
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY64 Indicator luminos ridicat roșu 240v | AB6XCL 22NY64Roșu3.7mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€24.22
DAYTON 22NY65 Indicator luminos verde 240v | AB6XCM 22NY65Verde3.7mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.95
DAYTON 22NZ09 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Verde | AB6XEJ 22NZ09Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46
DAYTON 22NZ10 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Alb | AB6XEK 22NZ10Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29
DAYTON 22NZ12 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Albastru | AB6XEM 22NZ12Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€14.29
DAYTON 22NZ13 Indicator luminos ridicat 22mm 240v Chihlimbar | AB6XEN 22NZ13Chihlimbar20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NZ11 Indicator luminos ridicat 22mm 240v roșu
€15.46 /unitate