Platformă de ridicare DAYTON 2MPU7 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime | AC2THU

DAYTON Platformă de ridicare 2MPU7 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime

În stoc
Element: AC2THU Model: 2MPU7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,663.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.16 "
Picioare de bază în afara Dia.22 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Dia roata fata.3-1/2 "
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.5.75 "
Capacitate de încărcare750 lb.
Centrul de încărcare12 "
Inălțime totală60.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală22.5 "
Lungimea platformei22 "
Lățimea peronului22 "
Cu sprijinulPompă de picior
Dia roata spate.8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)153.67
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT2 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THE 2MPT224 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "€2,735.74
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT3 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THF 2MPT324 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "€1,620.04
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT4 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THG 2MPT424 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "€1,730.81
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT5 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THH 2MPT530 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "€4,502.19
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT6 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THJ 2MPT630 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "€1,449.79
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT7 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THK 2MPT730 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "€2,270.12
Platformă de ridicare DAYTON 2MPU5 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime | AC2THR 2MPU522 "(2) Rigidă54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,544.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Platformă de ridicare 2MPU7 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime
€1,663.15 /unitate