Platformă hidraulică DAYTON 2MPT2 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THE

DAYTON 2MPT2 platformă hidraulică de ridicare 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime

Element: AC2THE Model: 2MPT2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,036.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.15-1/8 "
Picioare de bază în afara Dia.21-1/4 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.2-7/8 "
Dia roata fata.5"
Înălțimea de ridicare Max.60 "
Înălțimea de ridicare Min.5.75 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Centrul de încărcare13-1/2 "
Inălțime totală72 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală25.5 "
Lungimea platformei24 "
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulPompă de picior
Dia roata spate.4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)64.77
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT3 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THF 2MPT324 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "€1,338.88
RFQ
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT4 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THG 2MPT424 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "€1,430.42
RFQ
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT5 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THH 2MPT530 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "€4,129.74
RFQ
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT6 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THJ 2MPT630 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "€1,198.17
RFQ
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT7 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THK 2MPT730 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "€1,984.97
RFQ
Platformă de ridicare DAYTON 2MPU5 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime | AC2THR 2MPU522 "(2) Rigidă54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,544.08
Platformă de ridicare DAYTON 2MPU6 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime | AC2THT 2MPU622 "(2) Rigidă54 "30 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,356.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MPT2 platformă hidraulică de ridicare 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime
€3,036.40 /unitate