Platformă de ridicare DAYTON 4ECW7 880 lb. Capacitate 67-7/8 inch Înălțime | AD7FQB

DAYTON 4ECW7 Platformă de ridicare 880 lb. Capacitate 67-7/8 inch Înălțime

În stoc
Articol: AD7FQB Model: 4ECW7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,370.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea platformei hidraulice
Picioare de bază în interiorul Dia.14-3/16 "
Picioare de bază în afara Dia.18-1/2 "
Tip roată cu rotiță(2) Pivotant, (2) rigid
Lungimea furcii25.625 "
Lățimea furcii4 5 / 16 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3-1/2 "
Dia roata fata.2-7/8 "
Înălțimea de ridicare Max.59 "
Înălțimea de ridicare Min.3.375 "
Capacitate de încărcare880 lb.
Centrul de încărcare13-1/2 "
Inălțime totală67.875 "
Lungime totală40.75 "
Lățimea totală23 5 / 16 "
Lungimea platformei25.625 "
Lățimea peronului22.75 "
Cu sprijinulPompă de picior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)172.47
Lungimea navei (cm)103.38
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT2 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THE 2MPT224 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "€2,735.74
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT3 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THF 2MPT324 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "€1,620.04
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT4 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THG 2MPT424 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "€1,730.81
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT5 1000 lb. Capacitate 72 inch Înălțime | AC2THH 2MPT530 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "€4,502.19
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT6 1000 lb. Capacitate 80 inch Înălțime | AC2THJ 2MPT630 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "€1,449.79
Platformă hidraulică DAYTON 2MPT7 1000 lb. Capacitate 92 inch Înălțime | AC2THK 2MPT730 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "€2,270.12
Platformă de ridicare DAYTON 2MPU5 750 lb. Capacitate 60-1/2 inch Înălțime | AC2THR 2MPU522 "(2) Rigidă54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,544.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4ECW7 Platformă de ridicare 880 lb. Capacitate 67-7/8 inch Înălțime
€1,370.01 /unitate