DAYTON 7AT81 Suflant direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUP

DAYTON 7AT81 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V

În stoc
Element: AF3CUP Model: 7AT81

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,190.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP1593
CFM @ 0.250-In. SP1457
CFM @ 0.500-In. SP1309
CFM @ 0.750-In. SP1134
CFM @ 1.000-In. SP916
CFM @ 1.500-In. SP97
dBA @ 5 Picioare75
Adâncime17 "
Înălțimea de descărcare (în.)11.75
Lățime de descărcare (in)8
Amplificatori de încărcare completă11.0/5.5
Înălţime19 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Cadru motor56
CP motor3/4
RPM motor1725
Fază1
RotațieCW
TipCu Motor
Voltaj115/230
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 7 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții5 11 / 16 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModeldBA @ 5 PicioareCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
DAYTON 7AT78 Suflant direct/acționare cu motor 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
DAYTON 7AT79 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
DAYTON 7AT80 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3 / 0.6516 "€988.92
DAYTON 7AT82 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8 / 1.419 "€1,224.86
DAYTON 7AT83 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.87
DAYTON 7AT84 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8 / 2.427 "€1,409.60
DAYTON 7AT85 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUU 7AT85813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€2,388.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT81 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V
€1,190.56 /unitate