Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYR1 Forță vibratoare cu piston pneumatic 397 lb | AA9MUP

DAYTON 1DYR1 Forța vibratorului cu piston pneumatic 397 lb

În stoc
Element: AA9MUP Model: 1DYR1
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
€352.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului3970 lb.
CFM @ 80 PSI7.1
dB @ 80 psi91
TaxăContinuu
Evaluarea forței397 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare1/4 "NPT
Max. Temp.390 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere1/4 "BSPP
Inălțime totală3.625 "
Lungime totală4.5 "
Lățimea totală2.75 "
Viteza @ 60 psi2450 vpm
Viteza @ 80 psi3500 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1015
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8412390080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 1DYR2 Forță vibratoare cu piston pneumatic 1323 lb | AA9MUQ 1DYR24.75 "5.75 "3.625 "€458.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYR1 Forța vibratorului cu piston pneumatic 397 lb
€352.27 /unitate