SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate din seria QBP


Filtru
Evaluare AIC: 10kAIC @ 240V , Tip cadru: QBP , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
QBP22070TM
70A2€692.74
B
QBP32100TM
100A3€1,266.08
C
QBP22100TM
100A2€692.74
D
QBP32125TM
125A3€1,266.08
E
QBP22150TM
150A2€692.74
F
QBP32150TM
150A3€1,266.08
F
QBP32175TM
175A3€1,266.08
A
QBP22175TM
175A2€692.74
G
QBP22200TM
200A2€692.74
H
QBP32200TM
200A3€1,266.08
I
QBP22225TM
225A2€692.74
B
QBP32225TM
225A3€1,266.08

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria QBP

Întreruptoarele Square D din seria QBP sunt potrivite pentru protejarea circuitelor electrice și a utilajelor împotriva supraîncărcărilor de curent și scurtcircuitelor. Aceste dispozitive dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee împotriva curenților defectuos. Acestea sunt în continuare integrate cu o facilitate de montare prin bolt pentru a reduce timpul de nefuncționare a instalației în aplicațiile cu alimentare inversă. Aceste întreruptoare de circuit listate UL sunt echipate cu terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru a găzdui fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 300 kcmil și 4 AWG. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit dublu/tripolar, disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 70A și 225A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?