Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QBP22070TM Întrerupător cu șuruburi, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P | AG8TXJ

SQUARE D QBP22070TM Întrerupător cu șuruburi, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P

În stoc
Articol: AG8TXJ Model: QBP22070TM

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€590.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi70A
Tip cadruQBP
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.81
Înălțimea navei (cm)16.43
Lungimea navei (cm)9.98
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Square D QBP22070TM este un întrerupător de circuit turnat cu șuruburi, proiectat pentru a proteja sistemele electrice de scurtcircuite sau suprasarcini.
    • Acest întrerupător de circuit clasificat IEC funcționează la 240 V și 70 A și are o capacitate de întrerupere a amperului de 10 kA la 240 V.
    • Are configurație cu 2 poli și dispune de o declanșare magnetică termică cu un interval de declanșare instantanee de 1000 - 1800 A. Include și o piuliță terminală care poate găzdui un fir de aluminiu/cupru de 4 AWG.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D QBP22100TM Disjunctor cu șuruburi Qbp 100 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXK QBP22100TM100A2€590.18
SQUARE D QBP22150TM Disjunctor cu șuruburi Qbp 150 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXL QBP22150TM150A2€590.18
SQUARE D QBP22175TM Întrerupător cu șuruburi Qbp 175 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXM QBP22175TM175A2€590.18
SQUARE D QBP22200TM Disjunctor cu șuruburi Qbp 200 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXN QBP22200TM200A2€590.18
SQUARE D QBP22225TM Întrerupător cu șuruburi Qbp 225 Amp 240vac 2p 10kaic@240v | AG8TXP QBP22225TM225A2-
RFQ
SQUARE D QBP32100TM Disjunctor cu șuruburi Qbp 100 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TXQ QBP32100TM100A3€1,268.12
SQUARE D QBP32125TM Întrerupător cu șuruburi Qbp 125 Amp 240vac 3p 10kaic@240v | AG8TXR QBP32125TM125A3€1,268.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QBP22070TM Întrerupător cu șuruburi, Q-Frame, 70 A, 240 VAC, 2 P
€590.18 /unitate