TEADIT Garnituri de flansa


Filtru
Culoare: Alb , Material: PTFE , Max. Presiune: 2900 , metal detectabil: Nu , Temp. Gamă: -400 de grade până la 599 de grade , Grosime: 1 / 8 " , Tip: Garnitura inelară
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
24SH-RG-0150-125-0075
1-1/16 "2.25 "3 / 4 "€7.40
A
24SH-RG-0150-125-0100
1-5/16 "2.625 "1"€9.93
A
24SH-RG-0150-125-0150
1-29/32 "3.375 "1.5 "€16.52
A
24SH-RG-0150-125-0200
2.375 "4.125 "2"€24.60
A
24SH-RG-0150-125-0250
2.875 "4.875 "2.5 "€37.51
A
24SH-RG-0150-125-0300
3.5 "5.375 "3"€46.77
A
24SH-RG-0150-125-0400
4.5 "6.875 "4"€72.15
A
24SH-RG-0150-125-0600
6.625 "8.75 "6"€106.82
A
24SH-RG-0150-125-0800
8.625 "11 "8"€177.17
A
24SH-RG-0150-125-0050
27 / 32 "1.875 "1 / 2 "€5.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?