Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Garnitură flanșă 6 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8LAH 38VP90

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Garnitură flanșă 6 inch 1/8 inch PTFE alb

În stoc
Element: AH8LAH Model: 24SH-RG-0150-125-0600Crucea Ref: 38VP90

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€106.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlb
În interiorul Dia.6.625 "
MaterialPTFE
Presiune maximă2900
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.8.75 "
Dimensiunea conductei6"
Temp. Gamă-400 de grade până la 599 de grade
Grosime1 / 8 "
TipGarnitura inelară

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)22.23
Tara natalaAT

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Garnitură flanșă 1/2 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "€5.08
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Garnitură flanșă 3/4 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1/16 "2.25 "3 / 4 "€7.41
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Garnitură flanșă 1 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5/16 "2.625 "1"€9.92
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Garnitură cu flanșă 1-1/2 inch 1/8 inch Alb | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29/32 "3.375 "1.5 "€16.52
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Garnitură flanșă 2 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"€24.60
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Garnitură flanșă 2-1/2 inch 1/8 inch Alb | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "€37.51
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Garnitură flanșă 3 inch 1/8 inch PTFE alb | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"€46.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0600 Garnitură flanșă 6 inch 1/8 inch PTFE alb
€106.82 /unitate