Sistemul de pompă de aer ambiental BAC-10 Air Systems International funcționează împreună cu componentele sistemului SAR (respirator cu aer furnizat) pentru a furniza aer respirabil sigur lucrătorilor în medii cu niveluri scăzute de oxigen sau calitate a aerului compromisă. Acest sistem de pompă ambientală furnizează aer sub presiune la debitul dorit către mașini de protecție sau hote.
Caracteristici:
- Sistemul de pompă ambientală Air Systems International BAC-10 are 2 fitinguri de ieșire pentru a furniza aer sub presiune fie unui respirator tip glugă, fie două măști cu flux constant.
- Sistemul de pompare ambientală generează o presiune a aerului de maxim 15 psi.
- Are un motor ODP de 3/4 CP care funcționează cu o sursă de alimentare de la 100 la 115 sau 208 la 230 VCA.
- Motorul este protejat termic pentru a preveni supraîncălzirea.
- Sistemul de pompă ambientală produce un debit de aer maxim de 9 cfm la 10 psi și o ieșire de 9.5 cfm la 4 psi.
- Unitatea este precablată cu un comutator pornit/oprit, ștecher (numai 115 VAC) și un manometru (gamă de la 0 la 30 psi).
- Este echipat cu o admisie de 0.5 până la 0.7 microni și un filtru de compresor pentru a preveni intrarea particulelor de praf în alimentarea cu aer.
Accesorii compatibile:
- Suport filtru de admisie aer & Filtre de admisie aer: Acești suporturi pentru filtrul de admisie a aerului se potrivesc filtrului de admisie a aerului pentru a îndepărta contaminanții și particulele din sursa de aer.
- Monitoare de monoxid de carbon: Conform ghidurilor OSHA, nivelurile de CO (monoxid de carbon) nu trebuie să depășească 10 ppm în alimentarea cu aer comprimat. Monitoarele de monoxid de carbon sunt folosite pentru a monitoriza concentrația de CO din conducta de alimentare cu aer.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să alegi sistemul potrivit de pompă de aer?
A. Sistemele de pompe de aer ambiental sunt în general disponibile cu 1 până la 4 ieșiri pentru atașarea la un respirator. Un respirator tip glugă necesită 6 CFM aer. Întrucât, un respirator etanș, cu flux constant, necesită 4 CFM de aer. Utilizatorii pot multiplica debitul de aer necesar al unui aparat respirator cu numărul de lucrători care poartă aparatul respirator pentru a găsi CFM-ul necesar al unui sistem de pompă de aer ambiental.
Î. Ce puncte ar trebui să-și amintească un utilizator în timpul utilizării acestui sistem de pompă ambientală?
A. Utilizatorii trebuie să aleagă un aparat respirator care este compatibil cu un sistem de pompare a aerului ambiental de joasă presiune. Aceștia ar trebui să consulte ghidul producătorului respirator pentru a alege cuplajele cu conectare rapidă și furtunul de aer conectat la pompa de aer. De obicei, pompele de aer funcționează cu un furtun cu lungimi de până la 50 de picioare.