Detectorul portabil de monoxid de carbon Air Systems International CO91-14LAC se conectează la pompele de aer ambiental sau la o sursă de filtrare a aerului respirabil pentru monitorizarea conținutului de CO din aer. Acest sistem de monitorizare se conectează la sistemele de aer respirabil de gradul D și este potrivit pentru aplicații de incendiu și siguranță, medicale, miniere și construcții.
Caracteristici:
- Detectorul portabil de monoxid de carbon Air Systems International CO91-14LAC vine cu LED-uri de indicare (ca alarmă vizuală) pentru avertizare împotriva prezenței monoxidului de carbon.
- Are un LCD cu 3 cifre pentru afișarea stării curente a sistemului în timp real.
- Unitatea are, de asemenea, un sistem de alarmă sonoră pentru avertizare împotriva prezenței CO.
- Senzorul său electrochimic etanș previne deteriorarea senzorului împotriva condițiilor abrazive.
- Dispune de o carcasă din aluminiu extrudat pentru depozitare ușoară și durabilitate.
Accesorii compatibile:
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este necesarul de debit pentru monitoarele de CO Air Systems International?
A. Cerința de debit pentru acest monitor de CO variază între 50 - 100 cc/min.
Î. Aceste monitoare de CO sunt potrivite pentru medii umede?
A. Aceste monitoare de monoxid de carbon pot gestiona 10 până la 90 la sută umiditate relativă.
Î. Ce setare ar trebui să fie setată pentru alarma CO?
A. Pentru siguranța utilizatorului, se recomandă menținerea setării alarmei la 10 ppm CO.
Î. Ce putere au nevoie de aceste monitoare de CO?
R. Aceste monitoare de monoxid de carbon funcționează atât la intrarea de alimentare de la 9 la 16VDC, cât și la 115VAC.