AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 Compresor electric pentru 3 lucrători, 0 până la 15 psi | AE3APK 5AG10

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor electric BAC-17 pentru 3 lucrători, 0 până la 15 psi

În stoc
Element: AE3APK Model: BAC-17Crucea Ref: 5AG10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,800.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer respirator
Flux de aerCFM 15
Debitul de aerCFM 15
amperi7.2/ 14.4A
Tip cuplajHansen
AmenajăriRăcire completă a ventilatorului
Frecvență60 Hz
HP1 1/2 CP
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Presiune0 la 15 psi
Voltaj115/ 208 până la 230 V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Număr de hote (2)
    • Max. Număr de respiratori (3)

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPresiuneVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 Compresor electric pentru 2 lucrători, 0 până la 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/ 4.8A3/4 CP0 la 15 psi100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€2,879.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 Compresor electric pentru 4 lucrători, 0 până la 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9A2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,226.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Compresor pneumatic pentru 4 muncitori | CD7KYV BAC-20P10/ 20A2 CP0 la 30 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,921.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor electric BAC-17 pentru 3 lucrători, 0 până la 15 psi
€5,800.39 /unitate