AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P Compresor pneumatic pentru 4 muncitori | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor Pneumatic BAC-20P Pentru 4 Muncitori

În stoc
Articol: CD7KYV Model: BAC-20P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,921.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer respirator
Flux de aerCFM 20
Debitul de aerCFM 20
amperi10/ 20A
Filtrare0.5 la 0.7 micron
Filtrare0.5 la 0.7 micron
Frecvență60 Hz
HP2 CP
Max. Presiune @ 16 CFM15 psi
Max. Presiune @ 20 CFM4 psi
Proiectare incinte motorRăcire completă a ventilatorului
Numărul de cuplaje4
Oamenii slujiți4
Fază1
Plug TypeON / OFF
Presiune0 la 30 psi
Domeniul de presiune0 la 30 psi
Voltaj115/ 208 până la 230 V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414801690
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiHPPresiuneVoltajPreț
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 Compresor electric pentru 2 lucrători, 0 până la 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2/ 4.8A3/4 CP0 la 15 psi100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€2,879.72
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 Compresor electric pentru 4 lucrători, 0 până la 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4/ 18.9A2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,501.31
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 Compresor electric pentru 3 lucrători, 0 până la 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2/ 14.4A1 1/2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€5,974.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Compresor Pneumatic BAC-20P Pentru 4 Muncitori
€6,921.33 /unitate