HONEYWELL Comutator de comutare din seria NT


Filtru
Lungimea actuatorului: 0.68 " , Stil actuator: Pârghie standard , Formular de contact: SPST , Orificiu de montare: 0.5 "Dia. , Număr de conexiuni: 2 , Temp. Gamă: -85 grade până la 160 grade F , Utilizare recomandată: Ascensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte , Lungimea tijei: 0.47 "
StilModelEvaluare contact ACEvaluare contact DCHPStem Dia. și dimensiunea firuluiFuncția de comutareTerminalePreț (ex. TVA)
A
1NT1-6
0.5A la 10A @ 0.5V la 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A la 15A @ 0.5V la 28V1/4 la 125 VAC, 1/2 la 250/277 VAC0.47 "Momentary On / OffŞurub€49.63
A
1NT1-2
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffŞurub€39.00
B
31NT91-2
0.5A la 15A @ 0.5V la 277V0.5A la 20A @ 0.5V la 28V, 0.75A la 115V, 0.5A la 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSOn / OffFila Conectare rapidă€54.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?