EDWARDS SIGNALING Semnalizatoare intermitente


Filtru
Dimensiunea conductei: 1 / 2 " , curent absorbit: .3 amperi , Diametru: 6" , Clipuri pe minut: 65 , Material carcasă: Oțel turnat , Durata de viață a lămpii: 25,000 ore , Design lentile: Fresnel , Material lentile: Policarbonat , Ieșire luminoasă: 265 lumeni , Material: Policarbonat , Montare: Țeavă 1/2 "NPT , Sursa de putere: 120 VAC
StilModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț (ex. TVA)
A
50C-G5-20WH
-0.8A5-7/8 "20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
49M-N5-40WH
---40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-R5
-0.1A5-7/8 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
50M-R5
-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
D
50M-G5-20WH
---20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-G5-20WH
-0.8A5-7/8 "20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G1
---Incandescent24 VDC-
RFQ
F
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
G
51G-E1
----12 VDC-
RFQ
F
51M-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
H
49C-R5
-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
I
49R-R5
-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
I
49R-N5-40WH
--6-3/4 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
B
49M-R5
-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
H
49C-N5-40WH
-0.3A6-3/4 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
F
51C-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
J
51R-G5-20W
----24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
F
51C-G5-20W
----24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
J
51R-G1
----24 VDC-
RFQ
J
51R-E1
-1A--12 VDC-
RFQ
F
51M-G5-20W
-1.1A--24 V la 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
E
51A-E1
---Incandescent12 VDC-
RFQ
D
50M-N5-40WH
-0.3A5-7/8 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
RFQ
A
50C-R5
-0.1A5-7/8 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
A
50C-N5-40WH
-0.3A5-7/8 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-E1
----12 VDC-
RFQ
L
50A-N5-40WH
Chihlimbar-5.875 "Halogen 40W-€537.04
M
49A-R5
Chihlimbar0.1A6-3/4 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-G5-20WH
Chihlimbar--20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
M
49A-N5-40WH
Chihlimbar-6-3/4 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
L
50A-R5
Chihlimbar0.1A5-7/8 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
E
51A-G5-20W
Chihlimbar--Incandescent24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
K
51B-G5-20W
Albastru1.1A--24 V la 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-R5
Albastru0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-N5-40WH
Albastru0.3A5-7/8 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
N
50B-G5-20WH
Albastru0.8A5-7/8 "20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-N5-40WH
Albastru--40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
O
49B-R5
Albastru0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-R5
Verde0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
P
49G-N5-40WH
Verde--40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-R5
Verde0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-N5-40WH
Verde0.3A5-7/8 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Q
50G-G5-20WH
Verde0.8A5-7/8 "20 W Halogen24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
G
51G-G5-20W
Verde1.1A--24 V la 50/60 Hz-
RFQ
C
50R-N5-40WH
Roșu-5.875 "Halogen 40W-€586.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?