Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Semnalizator intermitent, chihlimbar, 120VAC, 6 inch Dia.

În stoc
Element: AA7QHY Model: 50A-N5-40WHCrucea Ref: 16G833
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
€537.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriChihlimbar
Curent tras.3 amperi
Diametru6"
Blițuri pe minut65
Înălţime5.875 "
Material carcasăOțel turnat
Durata de viață a lămpii25,000 ore
Tip lămpiHalogen 40W
Proiectare lentileFresnel
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară265 lumeni
MontareȚeavă 1/2 "NPT
Sursa de putere120 VAC
EvaluareIntemperii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Far intermitent, roșu, 120 VCA, 6 inchi dia. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHRoșu-5.875 "Halogen 40W-€586.26
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Far intermitent, chihlimbar, 120 VCA, 6 inchi dia. | CF4NFD 49A-N5-40WHChihlimbar-6-3/4 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Far intermitent, chihlimbar, 240 VCA, 0.1 A nominal | CF4NFE 49A-R5Chihlimbar0.1A6-3/4 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Far intermitent, albastru, 120 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFF 49B-N5-40WHAlbastru--40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 far intermitent, albastru, 240 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFG 49B-R5Albastru0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Far intermitent, clar, 120 Vca, 0.3 A nominal | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3/4 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-R5 far intermitent, transparent, 240 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFJ 49C-R5-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Semnalizator intermitent, chihlimbar, 120VAC, 6 inch Dia.
€537.05 /unitate