EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Semnalizator intermitent, chihlimbar, 240VAC, 0.1A Rating

Element: CF4NFE Model: 49A-R5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriChihlimbar
Evaluare curent0.1A
Diametru6"
Rată de bliț pe minut65 FPM
Înălţime6-3/4 "
Tip lămpi25 W Halogen
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj240 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Far intermitent, roșu, 120 VCA, 6 inchi dia. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHRoșu-5.875 "Halogen 40W-€586.26
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Far intermitent, chihlimbar, 120 VCA, 6 inchi dia. | AA7QHY 16G833 50A-N5-40WHChihlimbar-5.875 "Halogen 40W-€537.05
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Far intermitent, chihlimbar, 120 VCA, 6 inchi dia. | CF4NFD 49A-N5-40WHChihlimbar-6-3/4 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Far intermitent, albastru, 120 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFF 49B-N5-40WHAlbastru--40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 far intermitent, albastru, 240 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFG 49B-R5Albastru0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Far intermitent, clar, 120 Vca, 0.3 A nominal | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3/4 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-R5 far intermitent, transparent, 240 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFJ 49C-R5-0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Semnalizator intermitent, chihlimbar, 240VAC, 0.1A Rating