VESTIL Seria DCR-205 Suporturi/Rotatoare pentru camioane cu furcă, alimentate la 12V DC


Filtru
Metoda de reținere a tamburului: Lanţ , Dimensiune tambur: 55 gal. , Centrul de buzunar al furcii: 32 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 5 / 8 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 5 / 8 " , Grosimea furcii: 2" , Material: Oţel , Sursa de putere: Fără fir electric , Rotație: 360 grade , Lungime bobină/bobină (ft.): 4 ft până la 20 ft , Voltaj: 12V c.c.
StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț (ex. TVA)
A
DCR-205-8-DC
800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Albastru, galben€6,858.76
B
DCR-205-12-DC
1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Albastru, galben€6,692.39

Seria DCR-205 Suporturi/Rotatoare pentru camioane cu furcă, alimentate la 12V DC

Suporturile/rotatoarele pentru camioane cu furcă din seria Vestil DCR-205 sunt utilizate pentru transportul, ridicarea, rotirea și înclinarea tobelor grele folosind camioane cu furcă. Ele sunt esențiale în instalațiile care manipulează cantități mari de butoaie, cum ar fi depozite, fabrici de producție și centre de distribuție. Aceste suporturi / rotatoare furcă oferă o cheie pentru piuliță pentru deschiderea și închiderea tamburilor. Acestea dispun de un sistem de blocare a lanțului pentru a asigura o prindere fermă a tobelor în timpul manipulării sau ținerii și sunt echipate cu un lanț pentru a permite rotirea tamburului de pe scaunul operatorului. Aceste suporturi / rotatoare pentru stivuitoare cu furcă le permit operatorilor să transporte și să rotească tamburi de oțel folosind un stivuitor cu furcă. Sunt disponibile cu capacități de ridicare a sarcinii de 800 și 1200 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?