VESTIL DCR-205-12-DC Suport tambur/rotator, camion cu furcă, 1200 lb. Capacitate, Galben, Oțel, 12V DC

În stoc
Articol: AG7QJN Model: DCR-205-12-DC

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,692.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de tambur / rotator
Capacitate1200 lbs.
Lungimea lanțului56 "
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu4 până la 20 ft
Lungimea lanțului tamburului36 "
Material tamburOţel
Lungimea lanțului de reținere a tamburului36 "
Metoda de reținere a tamburuluiLanţ
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Centrul de buzunar al furcii32 "
Înălțimea buzunarului furcii2 5 / 8 "
Lățimea buzunarului furcii7 5 / 8 "
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7 5 / 8 "
Înălţime24 1 / 3 "
Material carcasăOţel
Lungime46 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Sursa de putereFără fir electric
Rotație360 grade
Lanț de siguranță56 "
Lungimea bobinei / bobinei (ft)4 ft până la 20 ft
Voltaj12V c.c.
Tensiune (DC)12V c.c.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.7
Înălțimea navei (cm)52.55
Lungimea navei (cm)99.38
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriPreț
VESTIL DCR-205-8-DC Suport tambur/Rotator, furcă, 880 lb. Capacitate, Galben, Oțel, 12 V DC | AG7QJT DCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Albastru, galben€6,858.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DCR-205-12-DC Suport tambur/rotator, camion cu furcă, 1200 lb. Capacitate, Galben, Oțel, 12V DC
€6,692.39 /unitate