EDWARDS SIGNALING 51B-G5-20W Far intermitent, albastru, 24 VCA, conductă de 1/2 inch

Element: CF4NHP Model: 51B-G5-20W
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Evaluare curent1.1A
Dimensiune6-3/4" x 7-3/8"
Material LensPolicarbonat
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj24 V la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 50R-N5-40WH Far intermitent, roșu, 120 VCA, 6 inchi dia. | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHRoșu-5.875 "Halogen 40W-€586.26
EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH Far intermitent, chihlimbar, 120 VCA, 6 inchi dia. | AA7QHY 16G833 50A-N5-40WHChihlimbar-5.875 "Halogen 40W-€537.05
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH Far intermitent, chihlimbar, 120 VCA, 6 inchi dia. | CF4NFD 49A-N5-40WHChihlimbar-6-3/4 "-120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 Far intermitent, chihlimbar, 240 VCA, 0.1 A nominal | CF4NFE 49A-R5Chihlimbar0.1A6-3/4 "25 W Halogen240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH Far intermitent, albastru, 120 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFF 49B-N5-40WHAlbastru--40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 far intermitent, albastru, 240 VCA, conductă de 1/2 inch | CF4NFG 49B-R5Albastru0.1A--240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH Far intermitent, clar, 120 Vca, 0.3 A nominal | CF4NFH 49C-N5-40WH-0.3A6-3/4 "40 W Halogen120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 51B-G5-20W Far intermitent, albastru, 24 VCA, conductă de 1/2 inch