Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 6" rigid, 3" pivotant , Culoare: Galben , Adâncimea suportului: 16.25 " , Lățimea suportului: 24 " , Adâncime: 21.625 " , Dimensiune tambur: 30 gal., 55 gal. , Material cadru: Oţel , Lungimea mânerului: 37 5 / 8 " , Lungimea mânerului pe unitate: 37 5 / 8 " , Lungimea mânerului neatașat: 33 " , Tip mâner: Cheie Bung , Diametru interior suport: 23 1 / 2 " , Lungimea interioară a suportului: 23 1 / 2 " , Număr de rotile: 3 , Număr de transporturi: 2 , Lățimea roții din spate: 2" , Mâner detașabil: Da , Lungimea de călare: 16 1 / 4 " , Lățimea de încărcare: 24 "